Beli tire gauge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    Tekiro Digital Tire Pressure Gauge 2 in 1 Pengukur Tekanan Angin Fungsi 2 in 1 : - Mengukur Tekanan Angin Ban - Mengukur Ketebalan Ban - Untuk satuan: PSI, BAR, kPa, kg/cm selectable - Otomatis turn off jika tidak dipakai - LCD Display with backlight free batre ( include ) - Alat ukur tekanan angin ban ini bentuknya kecil dan mudah disimpan di dalam kantong. - Layar display LCD yang cukup besar untuk memperjelas pembacaran ukuran. - Juga memiliki fungsi untuk mengukur ketebalan dari kembang ban dengan pin yang telah disediakan pada alat ini. - Sudah disedikan battery sebanyak 2 piece yang dapat langsung dipasangkan pada alat ini untuk digunakan. - Dapat memilih satuan PSI, BAR, kPa dan kg/cm2 sebagai satuan baca tekanan angin. - Alat ini akan secara otomotis non-aktif dengan sendirinya setelah 20 detik tidak dipergunakan. - Produk ini sangat berkualitas. 100% Original Produk Japanese Industrial Standard (JIS) Tekiro Corporation, Japan
  2. ASTRO PRODUCTS Digital gauge for tire thread depth
    Mulai

    Rp369.900

    ASTRO PRODUCTS Digital gauge for tire thread depth
    atribut:
    • Included Accessories: Test battery LR44 (built-in) x 1
    • Material: Body = PA, Display = ABS, Depth bar = Steel
    • Measuring Range (mm): 0 to 25.4
  3. TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  4. Deli Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp219.900

    Deli Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    atribut:
    • Color: Black
    • Measuring Range (bar): 0-16
    • Package Type: Blister Card
    • Main Material: Aluminium Alloy
  5. Toptul Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Toptul Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    - Multi-Function Tire Pressure Gauge: 1. Check Pressure 2. Inflate 3. Deflate- Flexible 20inch high pressure rubber hose with clip-on air tire chuck- Variable trigger, two control position inflate/deflate level- Simple and easy operation model- Ideal for automotive tires
    atribut:
    • Pressure Range (psi): 0~160
    • Pressure Range (bar): 0~11
    • Air Inlet Size (inch): 1/4 PT
  6. WTB Tire Gauge
    Mulai

    Rp2.999.900

  7. BAL OHASHI Tire Pressure Gauge for High Pressure (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp499.900

    BAL OHASHI Tire Pressure Gauge for High Pressure (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    With 144mm long arm and double chuck, tire pressure can be measured without worrying about the position of the tire valve. With measurement value holding function. Can be used with double tires. With decompression function.For trucks/passenger cars/motorcycles
    atribut:
    • Overall Length (mm): 610
    • Main Unit Dimensions (mm): Φ62.5
    • Hose Length (mm): 300
    • Minimum Scale (kPa): 20
    • Measuring Range (kPa): 90~1100
    • Measurement Error (kPa): ±20
  8. monotaro Tire Pressure Gauge Double Compatible Grip Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Double Compatible Grip Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    When connected to an air compressor air filled in the automobile or motorcycle, you can measure the vacuum and air pressure.
    atribut:
    • Material: Body: nylon . Hose: Synthetic rubber . Chuck: brass, steel
    • Hose Length (mm): About 450
    • Compatible: US valve (open valve is impossible)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Connection Thread: Hose: G1 / 4 Parallel pipe male screw, plug: G1 / 4 Parallel pipe external thread
    • Compatible Fluid: air
    • Gauge Diameter (Ø mm): About 70 (about 100 in the case, including the cover)
    • Measurement range (kPa): 0 ~ 800 (0 ~ 0.8MPa)
    • Minimum Scale (kPa): 10 (start 40)
    • Overall Length (mm): 280
    • Type: Double tire support
    • Working Pressure (kPa): (Regular) 100-500
    • accuracy(%): +/- 20kPa
  9. DIXON VALVE COUPLING Dual Head Tire Chuck Inflator Gauges (Alat Pengisi Angin Ban)
    Mulai

    Rp2.199.900

    DIXON VALVE COUPLING Dual Head Tire Chuck Inflator Gauges (Alat Pengisi Angin Ban)
    Deskripsi:
    Single-tire inflator gauges connect to a compressed air source to fill and check pressure on one tire at a time.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  10. HAKKO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp3.699.900

    HAKKO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    atribut:
    • Finishing Material: Brass, Rubber
  11. KING TONY Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp669.900

    KING TONY Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    - Tyre pressure gauge specification :Unit range :0-100 psi / 0~7.0 bar / 0~7.0 Kgf-cm² / 0~700 kpaDisplay resolution :0.1 psi / 0.01 bar / 0.01 Kgf-cm² / 0.01 kpa- Tread depth gauge specification :Unit range : 0-22mm / .8inch(Gauge : mm / inch)Display resolution
    atribut:
    • Dimension A (mm): 53
    • Dimension B (mm): 38
    • Length (mm): 101
    • Display Resolution (psi): 0.1
    • Unit Range (mm): 0-22
    • Accuracy (%): ±1
  12. monotaro Tire Depth Gauge (Pengukur Ketebalan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp51.900

    monotaro Tire Depth Gauge (Pengukur Ketebalan Ban)
    Deskripsi:
    Tire groove depth can be measured quickly
    atribut:
    • Dimensions (mm): 88x28x13
    • Pricision (mm): +-0.2
    • Minimum Indication (mm): 1
    • Compatible: Dunlop valve/US valve
    • Compatible Fluid: Air
    • Material: Body : Brass / Plug : Steel
    • Measuring Range (mm) : 0-22
    • Package Weight (g): 98
  13. SUNLU 3D Printer Filament PLA+ 1.75 (Filamen Printer 3D)
    Mulai

    Rp219.900

    SUNLU 3D Printer Filament PLA+ 1.75 (Filamen Printer 3D)
    Deskripsi:
    SUNLU PLA+ is an affordable upgraded version of PLA that have extra toughness and better high temperature resistance compared to standard PLA. SUNLU PLA+ is an excellent to be used for printing functional objects like gears, spareparts, or decorations.
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Diameter (mm): 1.75 (Tolerance ±0.02mm)
    • Recommended Print Temperature (°C): Hotend: 210-235 Bed/Build Plate: 0/60-80
  14. TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (psi): 170
    • Dimension 1 (mm): 160
    • Dimension 2 (mm): 106
    • Dimension 3 (mm): 96
    • Dimension 4 (mm): 13
    • Dimension 5 (mm): 670
  15. Rabbit Lid Stacking Container (Tutup Kontainer)
    Mulai

    Rp37.900

    Rabbit Lid Stacking Container (Tutup Kontainer)
    Deskripsi:
    Stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
  16. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  17. monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.
    atribut:
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
    • Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
    • Type: Double tire compatible
    • Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
    • Compatible Fluid: air
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Compatible: Rice valve
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
    • Hose Length (mm): About 420
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Minimum Scale (MPa): 0.01
    • Gauge Diameter (Ø mm): 60
  18. Omega Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Omega Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    Single-tire inflator gauges connect to a compressed air source to fill and check pressure on one tire at a time.
    atribut:
    • UNSPSC: 23153411
    • Application: Checking Tire Pressure
    • Chuck Type: Straight Lock-On
    • Color: Black
    • Features: 360 Degree Air Chuck Rotation; Illuminated LCD Readout; Rubber Sleeve
    • Finish: Anodized
    • Gauge Type: Digital
    • Head Style: Single
    • Hose Length (in): 6
    • Includes: Tire Inflator Gauge
    • Manufacturer Part Number: 83014
    • Material: Steel
    • Maximum Operating Air Pressure (psi): 160
    • Maximum Safe Storage Temperature (°F): 122
    • Minimum Operating Air Pressure (psi): 2
    • Number of Tire Inflators: 1
    • Pressure Increments (psi): 0.1
    • Product Type: Single-Tire Inflator Gauges
    • Thread Size: 1/4\"-18
    • Thread Standard: NPT
Daftar Harga tire gauge Terbaru October 2026
TEKIRO Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)Rp189.900
ASTRO PRODUCTS Digital gauge for tire thread depthRp369.900
TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp96.900
TORA Digital Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban)Rp319.900
Deli Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)Rp219.900
Toptul Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)Rp1.399.900
WTB Tire GaugeRp2.999.900
BAL OHASHI Tire Pressure Gauge for High Pressure (Pengukur Tekanan Ban)Rp499.900
monotaro Tire Pressure Gauge Double Compatible Grip Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp1.099.900
DIXON VALVE COUPLING Dual Head Tire Chuck Inflator Gauges (Alat Pengisi Angin Ban)Rp2.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait